Motion
HA 317

SKF
HA 317

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 2.9375 po, longueur totale 63 mm, taille de filetage M85x2
N° D’ARTICLE MI02307682
N° MFRHA 317
Prix347.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HA 317

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 2.9375 po, longueur totale 63 mm, taille de filetage M85x2
N° D’ARTICLE MI02307682
N° MFRHA 317

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix347.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.9375 po
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    4.3307 po
  • Global Longueur  
    63 mm
  • Largeur totale
    63 mm
  • Filetage Taille  
    M85x2
  • Poids
    2.55 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MB17)
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM17
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB17
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    HA
  • Cône
    1:12
  • CUP_NON
    7316577009951

Aperçu

Description du fabricant
HA317 MANCHON ADAPTATEUR