Motion
41SSX10 pi RIV

RENOLD JEFFREY
41SSX10 ft RIV

Roller Chain - Standard Series, 41 / 1/2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Stainless Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI02308213
N° MFR41SSX10 ft RIV
Prix72.10 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
41SSX10 ft RIV

Roller Chain - Standard Series, 41 / 1/2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Stainless Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI02308213
N° MFR41SSX10 ft RIV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix72.10 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    14.5 mm
  • Largeur intérieure
    6.35 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    9.91 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    3.59 mm
  • Diamètre du rouleau
    7.77 mm
  • Résistance à la traction
    6700 N
  • Poids
    0.28 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +400 °C
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Industrie du pétrole ou du gaz naturel
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    6623900533863

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAUX EN ACIER INOXYDABLE 41SS RIV
  • Prix au pied