Motion
1935XL
Gants à paume double en cuir Mustang® avec dos en tissu - TG ou taille 10, cuir de vache fendu, qualité A, coton, couleur bleu
N° D’ARTICLE MI02311627
N° MFR1935XL
Prix11.90 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants à paume double en cuir Mustang® avec dos en tissu - TG ou taille 10, cuir de vache fendu, qualité A, coton, couleur bleu
N° D’ARTICLE MI02311627
N° MFR1935XL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.90 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Poids
    6.20 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Pouce ailé, manchette de sécurité, sangle aux jointures
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Matériau arrière
    Coton
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Bleu
  • Caractéristiques de confort
    Pouce Keystone, Pouce Wing, Coupe Gunn
  • Description de la construction
    Coupe Gunn, pouce ailé
  • Type de poignet
    Sécurité
  • Description
    Gants de travail à paume en cuir de qualité supérieure de la série Mustang de qualité supérieure de 2.5 po avec manchette de sécurité caoutchoutée
  • Mot-clé de description
    Doublé de coton
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Qualité A de première qualité
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache fendu
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir - paume double avec dos en tissu
  • Caractéristiques de la paume
    Bouts de doigts renforcés résistants à l’abrasion
  • Type de protection
    Protection générale
  • Série
    1935
  • Style de pouce
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
PAUME EN CUIR DE VACHE FLEUR 1935XL MUSTANG
  • Paume en cuir fleur de première qualité avec motif Gunn complet
  • 2-1/2" rubberized safety cuffs
  • Applications : construction de câbles, exploitation agricole, fonderie, opérations de marteau-piqueur, travaux de fer et d’acier, opérations de bûcheron et de machinerie, exploitation minière, raccords de tuyaux, réarmature, manutention et estampage de cordes

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté