Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur18 kg
- Poids net39.70 lb
- Grade NLGI2
- Durée de conservation5 ans
- Poids43.34 lb
Détails
- Application• Roulements d’éléments roulants fonctionnant à basse vitesse et à des charges très élevées • Broyeurs de mâchoires • Machines de pose de chenilles • Soulever les roues de mât • Machines de construction telles que les vérins mécaniques, les bras de grue et les crochets de grue
- Type de baseMinéral
- CouleurNoir
- CompositionLithium
- Type de contenantSeau
- Point de chute+355 °F
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- FormulaireGraisse
- Épaississeur de graisseCalcium de lithium
- Type de lubrifiantLGEM 2
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant7316570955460
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Température de fonctionnement min.-4 °F
- Grade nucléairePas de qualité nucléaire
- Type d’huileMinéral
- Gamme de produitsLGEM
- Plage de température-60 à 230 °F
- CUP_NON7316570955460
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
- Lavage à l’eau0-0
Aperçu
- Haute stabilité à l’oxydation
- Le disulfure de molybdène et le graphite assurent la lubrification même si l’huile se décompose
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
SKF Brochure Protégée pour une performance supérieure sur le terrainSKF Les roulements à rouleaux sphériques scellés Explorer sont conçus pour offrir une performance supérieure dans les environnements difficiles et contaminés, combinant une capacité de charge élevée avec un scellement intégré et une lubrification de première qualité. Ils réduisent la maintenance, prolongent la durée de vie et améliorent la fiabilité dans les applications industrielles exigeantes.
Voir la brochure
SKF Carte de ligne du roulement à rouleaux montéSKF Les roulements à rouleaux sphériques montés sont robustes, prêts à monter, assemblés en usine, lubrifiés et scellés, conçus pour une installation simple et un alignement facile. Dotés de ConCentra et d’unités de vis de fixation, de joints à lèvres radiaux et de boîtiers de plus grande taille, ils offrent des solutions fiables prêtes pour les convoyeurs, les ventilateurs, les élévateurs à godets et l’équipement d’eaux usées.
Voir la circulaire
SKF Dépliant sur les solutions de roulements sans entretienSKF Les roulements sans entretien PEER FaBXTREME sont conçus pour la transformation des aliments et des boissons, l’embouteillage et les environnements de lavage. Construction en acier inoxydable, scellement conforme aux normes de la FDA, graisse Mobil FM222 , anneaux intérieurs allongés et conceptions de remplacement encastrées pour éliminer les temps d’arrêt et réduire les coûts d’entretien.
Voir la circulaire
SKF Brochure sur la salubrité et la fiabilité des alimentsSKF La solution à trois barrières de pour les usines de papier améliore la fiabilité des roulements dans les environnements humides hautement contaminés. Combinant une étanchéité avancée, une lubrification optimisée et une technologie de roulement durable, il minimise l’infiltration d’eau, réduit les défaillances prématurées, prolonge la durée de vie et réduit les coûts d’entretien et de temps d’arrêt dans les applications critiques de rouleaux.
Voir la brochure
Plus de ressources
SKF Brochure sur les roulements à billes pour conduites alimentaires pour environnements non corrosifs
SKF Les roulements à billes à rainure profonde Food Line sont dotés de matériaux résistants à la corrosion, de graisse de qualité alimentaire et de solutions d’étanchéité hygiéniques conçues pour les environnements de lavage et de transformation des aliments à haute humidité. Ils aident à prévenir la contamination, à réduire les besoins de relubrification, à prolonger la durée de vie et à soutenir des normes strictes de salubrité alimentaire et de conformité.
SKF Brochure des roulements à rouleaux sphériques Explorer
SKF Les roulements à rouleaux sphériques scellés Explorer sont conçus pour les charges lourdes et les environnements contaminés, combinant une conception de rouleau à haute capacité avec des joints de contact intégrés et une graisse de première qualité. Ils prolongent la durée de vie utile, réduisent l’entretien, préviennent l’infiltration de contaminants et améliorent la fiabilité dans les applications industrielles exigeantes.