Motion
TER 526/4-7/16 C

SKF
TER 526/4-7/16 C

Alésage 4.4375 po, acier, feutre, caoutchouc nitrile, diamètre extérieur 179.22 mm, largeur totale 2.5000 po
N° D’ARTICLE MI02311852
N° MFRTER 526/4-7/16 C
Prix1,080.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TER 526/4-7/16 C

Alésage 4.4375 po, acier, feutre, caoutchouc nitrile, diamètre extérieur 179.22 mm, largeur totale 2.5000 po
N° D’ARTICLE MI02311852
N° MFRTER 526/4-7/16 C

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,080.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4.4375 po
  • Diamètre extérieur
    179.22 mm
  • Largeur totale
    2.5000 po
  • Largeur
    2.5000 po, 63.50 mm

Détails

  • Matériel
    Feutre, caoutchouc nitrile, acier
  • Type de produit
    Joints de roulement

Aperçu

Description du fabricant
TER 526 4.7/16 C