Motion
OSNP 3048 X 9

SKF
OSNP 3048 X 9

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 9.0000 po, longueur totale 5.4220 po, taille de filetage 9.442-6 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02316451
N° MFROSNP 3048 X 9
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
OSNP 3048 X 9

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 9.0000 po, longueur totale 5.4220 po, taille de filetage 9.442-6 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02316451
N° MFROSNP 3048 X 9
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    9.0000 po
  • Filetage Taille  
    9.442-6
  • Poids
    32.92 lb

Détails

  • Comprend
    Manchon, écrou de blocage, plaque de blocage
  • Numéro d'écrou de blocage
    N048
  • Numéro de plaque de verrouillage
    PL48
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577726292
  • Matériel
    Acier
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    OSNP
  • CUP_NON
    7316577726292

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR OSNP 3048 X 9