Motion
BT-1006-15

SKF
BT-1006-15

Transfert de bille - série BT, diamètre de bille de 25.4 mm, tout en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02319389
N° MFRBT-1006-15
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BT-1006-15

Transfert de bille - série BT, diamètre de bille de 25.4 mm, tout en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02319389
N° MFRBT-1006-15
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    25.4 mm
  • Poids
    0.35 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Tout en acier inoxydable
  • Montage
    Trous de fixation de la bride inférieure 2
  • Série
    BT

Aperçu

Description du fabricant
BT 100615 BALL TRANSFER
  • Toutes les brides inférieures en acier inoxydable 2 Trous de fixation Plastique Grattoir pour une meilleure résistance contre la pénétration de saleté