Motion
BT-1019-24

SKF
BT-1019-24

Transfert de bille - série BT, diamètre de bille de 25.4 mm, bille en acier au carbone et matériau de bille de boîtier enduit d'oxyde noir
N° D’ARTICLE MI02319410
N° MFRBT-1019-24
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BT-1019-24

Transfert de bille - série BT, diamètre de bille de 25.4 mm, bille en acier au carbone et matériau de bille de boîtier enduit d'oxyde noir
N° D’ARTICLE MI02319410
N° MFRBT-1019-24
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    25.4 mm
  • Poids
    0.65 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Boîtier à bille en acier au carbone et à revêtement d’oxyde noir
  • Montage
    Bride inférieure 4 Fixation des trous
  • Série
    BT

Aperçu

Description du fabricant
BT 101924 BALL TRANSFER
  • Bride inférieure de boîtier en acier au carbone à bille et à revêtement d’oxyde noir 4 Fixation des trous Construit pour les conditions difficiles