Motion
BT-530-1-14

SKF
BT-530-1-14

Transfert de bille - série BT, diamètre de bille de 30 mm, bille de charge en nylon et matériau de bille de boîtier plaqué zinc
N° D’ARTICLE MI02319514
N° MFRBT-530-1-14
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BT-530-1-14

Transfert de bille - série BT, diamètre de bille de 30 mm, bille de charge en nylon et matériau de bille de boîtier plaqué zinc
N° D’ARTICLE MI02319514
N° MFRBT-530-1-14
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    30 mm
  • Poids
    0.40 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Boule de charge en nylon et boîtier plaqué zinc
  • Montage
    Bride 2 Trous de fixation
  • Série
    BT

Aperçu

Description du fabricant
BT 530114 BALL TRANSFER
  • Boule de charge en nylon et bride de boîtier plaquée zinc 2 Trous de fixation fournis avec un joint en feutre en laine comme standard