Spécifications
Dimensions
- Largeur de la bague intérieure72 mm
- Largeur de l’anneau extérieur100 mm
- Diamètre extérieur75 mm
- Longueur totale100 mm
- Largeur totale100 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Arbre Diamètre50 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de douilleBague à billes
- Type de fermetureFermé
- Capacité de charge dynamique1798.561 lbf
- Capacité de charge11200 N
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Norme de mesureMétrique
- Type de joint2 Joints
- SérieLBCD
- Capacité de charge statique1562.5 lbf
- CUP_NON7333314053251