Spécifications
Dimensions
- Largeur de la bague intérieure56 mm
- Largeur de l’anneau extérieur80 mm
- Diamètre extérieur62 mm
- Longueur totale80 mm
- Largeur totale80 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Arbre Diamètre40 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de douilleBague à billes
- Type de fermetureOuvert
- Capacité de charge7800 N
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Norme de mesureMétrique
- Type de joint2 Joints
- SérieBLCF
- CUP_NON7333314053152