Spécifications
Dimensions
- Largeur de la bague intérieure48 mm
- Largeur de l’anneau extérieur68 mm
- Diamètre extérieur47 mm
- Longueur totale68 mm
- Largeur totale68 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Arbre Diamètre30 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de douilleBague à billes
- Type de fermetureOuvert
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Norme de mesureMétrique
- Type de joint2 Joints
- SérieLBHT
- CUP_NON7333314053978