Motion
LQCD 50-2LS

EWELLIX USA LLC
LQCD 50-2LS

Bague à arbre rond à guide linéaire - fermée, bague à bille, bloc Quadro, diamètre de l'arbre : 50 mm, diamètre extérieur : 280 mm, largeur totale : 100 mm
N° D’ARTICLE MI02320113
N° MFRLQCD 50-2LS
Prix6,401.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EWELLIX USA LLC
LQCD 50-2LS

Bague à arbre rond à guide linéaire - fermée, bague à bille, bloc Quadro, diamètre de l'arbre : 50 mm, diamètre extérieur : 280 mm, largeur totale : 100 mm
N° D’ARTICLE MI02320113
N° MFRLQCD 50-2LS
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
Prix6,401.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    48 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    280 mm
  • Hauteur totale
    96 mm
  • Largeur totale
    100 mm
  • Diamètre de l’arbre
    50 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Capacité de charge dynamique
    30000N Dynamique
  • Type de boîtier
    Fermé
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc Quadro
  • Série
    LQCD
  • Capacité de charge statique
    28000 lb

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES LINÉAIRE LQCD 50-2LS