Motion
LTDR 40-2LS

EWELLIX USA LLC
LTDR 40-2LS

Bague à arbre rond avec guide linéaire - fermée, bague à bille, bloc double, diamètre d'arbre : 40 mm, diamètre extérieur : 184 mm, largeur totale : 60 mm
N° D’ARTICLE MI02320186
N° MFRLTDR 40-2LS
Prix1,418.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EWELLIX USA LLC
LTDR 40-2LS

Bague à arbre rond avec guide linéaire - fermée, bague à bille, bloc double, diamètre d'arbre : 40 mm, diamètre extérieur : 184 mm, largeur totale : 60 mm
N° D’ARTICLE MI02320186
N° MFRLTDR 40-2LS
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
Prix1,418.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    35 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    184 mm
  • Hauteur totale
    70 mm
  • Largeur totale
    60 mm
  • Diamètre de l’arbre
    40 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Capacité de charge dynamique
    9000N Dynamique
  • Type de boîtier
    Fermé
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc double
  • Série
    LTDR
  • Capacité de charge statique
    9000N Statique

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES LINÉAIRE LTDR 40-2LS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif