Motion
23130 JV
Anneau Nilos pour rouleau sphérique - D.I. 165 mm, D.E. 235 mm, joint interne
N° D’ARTICLE MI02320815
N° MFR23130 JV
Prix228.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau Nilos pour rouleau sphérique - D.I. 165 mm, D.E. 235 mm, joint interne
N° D’ARTICLE MI02320815
N° MFR23130 JV

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix228.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Roulement extérieur compatible Diamètre  
    250 mm
  • Diamètre intérieur de l’anneau
    165 mm
  • Épaisseur de l’anneau
    0.5 mm
  • Poids
    0.27 lb

Détails

  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier galvanisé
  • Type de produit
    Anneaux Nilos
  • Type de sonnerie
    JV
  • Type de scellement
    Scellement interne

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE D’ÉTANCHÉITÉ NILOS 23130 JV