Motion
32030X AV
Anneau Nilos pour rouleau conique - D.I. 150 mm, D.E. 220 mm, joint externe
N° D’ARTICLE MI02320978
N° MFR32030X AV
Prix165.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau Nilos pour rouleau conique - D.I. 150 mm, D.E. 220 mm, joint externe
N° D’ARTICLE MI02320978
N° MFR32030X AV
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
Votre prix165.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Roulement extérieur compatible Diamètre  
    225 mm
  • Diamètre intérieur de l’anneau
    150 mm
  • Épaisseur de l’anneau
    0.5 mm
  • Poids
    0.25 lb

Détails

  • Type de roulement compatible
    Rouleau conique
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier galvanisé
  • Type de produit
    Anneaux Nilos
  • Type de sonnerie
    XAV
  • Type de scellement
    Scellement externe

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE D’ÉTANCHÉITÉ NILOS 32030 XAV
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good