Motion
32032X AV
Anneau Nilos pour rouleau conique - D.I. 160 mm, D.E. 235 mm, joint externe
N° D’ARTICLE MI02320979
N° MFR32032X AV
Prix174.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau Nilos pour rouleau conique - D.I. 160 mm, D.E. 235 mm, joint externe
N° D’ARTICLE MI02320979
N° MFR32032X AV
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
Prix174.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Roulement extérieur compatible Diamètre  
    240 mm
  • Diamètre intérieur de l’anneau
    160 mm
  • Épaisseur de l’anneau
    0.5 mm
  • Poids
    0.29 lb

Détails

  • Type de roulement compatible
    Rouleau conique
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier galvanisé
  • Type de produit
    Anneaux Nilos
  • Type de sonnerie
    XAV
  • Type de scellement
    Scellement externe

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE D’ÉTANCHÉITÉ NILOS 32032 XAV
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon