Motion
7212 JVG
Bague Nilos à bille à contact angulaire - DI 67 mm, D.E 110 mm, joint interne
N° D’ARTICLE MI02321967
N° MFR7212 JVG
Prix59.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague Nilos à bille à contact angulaire - DI 67 mm, D.E 110 mm, joint interne
N° D’ARTICLE MI02321967
N° MFR7212 JVG
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
Prix59.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Roulement extérieur compatible Diamètre  
    110 mm
  • Diamètre intérieur de l’anneau
    67 mm
  • Épaisseur de l’anneau
    0.3 mm
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Type de roulement compatible
    Boule de contact angulaire
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier galvanisé
  • Type de produit
    Anneaux Nilos
  • Type de sonnerie
    JVG
  • Type de scellement
    Scellement interne

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE D’ÉTANCHÉITÉ NILOS 7212 JVG