Motion
31206-01
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.2500 po, DI 0.6875 po, largeur 0.3125 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI02323098
N° MFR31206-01
Prix9.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.2500 po, DI 0.6875 po, largeur 0.3125 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI02323098
N° MFR31206-01

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Diamètre de la bride
    0.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.6875 po
  • Global Largeur  
    0.3125 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    31206-01-300 ROULEMENT À BILLES
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 31206-01 présente un diamètre d'alésage de 0.2500 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 0.6875 po et une largeur de 0.3125 po.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    31206-01
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    287 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    30000
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    662300260029

Aperçu

Description du fabricant
GBC.31206-01-300 ROULEMENT À BILLES