Motion
246
Frein filet - moyen, bleu, anaérobique, 50 ml, bouteille
N° D’ARTICLE MI02323202
N° MFR246
Prix73.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Frein filet - moyen, bleu, anaérobique, 50 ml, bouteille
N° D’ARTICLE MI02323202
N° MFR246
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
Prix73.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    50 ml

Détails

  • Aérobique ou anaérobique
    Anaérobie
  • Application
    Équipement de construction, assemblages ferroviaires, transmissions
  • Résistance au couple de rupture
    200 po
  • Couleur
    Bleu
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Comp. matériel
    Métal
  • Type de colis
    Bouteille
  • Résistance au couple prédominant
    35 à 80 po
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • Force de verrouillage du filetage
    Moyen
  • CUP_NON
    079340295148

Aperçu

Description du fabricant
234172 29514 VERROUILLEUR DE FIL 246 50ML BO
  • Résiste à l’huile et à la contamination légère de la surface à des températures continues allant jusqu’à 450°F
  • Convient aux fixations de 6 mm à 20 mm ( 1/4 po à 3/4 po) de diamètre

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté