Motion
YI-1B14
Ressort pneumatique - style à simple raccord, course maximale de 1.40 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI02324069
N° MFRYI-1B14
Prix832.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ressort pneumatique - style à simple raccord, course maximale de 1.40 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI02324069
N° MFRYI-1B14
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
Prix832.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du filetage de l’orifice d’air
    3/4 po
  • Diamètre à 100 psi
    15.2 po
  • Diamètre de la plaque d’extrémité
    11.3 po
  • Force à la course maximale à 100 lb/po2
    9300 lb
  • Hauteur Gamme  
    4-1/4 à 5-1/4 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    1.40 po
  • Appuyez sur Espacement
    6-1/4 po

Détails

  • Filetage de l’orifice d’air standard
    UNC
  • Type de filetage du port d’air
    3/4 UNC
  • Type de pare-chocs
    Interne
  • Plage de charge à 100 lb/po2
    10000 à 11750 lb
  • Matériel
    Latex
  • Style printanier
    Convolute unique
  • Fréquence naturelle du système
    2.33 Hz

Aperçu

Description du fabricant
PARE-CHOCS YI-1B14-353 3/4
  • Très durable, conçu avec précision et rentable pour une utilisation dans une grande variété d’applications d’actionnement et d’isolation des vibrations
  • Offre une qualité et une performance supérieures, avec des conceptions éprouvées, une construction en néoprène renforcé de tissu ou en caoutchouc naturel et des dispositifs de retenue d’extrémité protégés contre la corrosion
  • En tant qu’actionneur, ils fournissent un mouvement linéaire ou angulaire
  • Rapport course/hauteur de compression favorable par rapport aux cylindres pneumatiques
  • Accepte une grande variété de milieux d’actionnement tels que l’air, l’eau, l’azote ou l’antigel
  • En tant qu’isolateurs, ils sont efficaces pour réduire les effets nocifs des vibrations
  • Isoler simultanément les vibrations et réguler la hauteur de la charge, tout en permettant une isolation uniforme des vibrations sous diverses charges
  • Enidine offre une variété de types de ressorts pneumatiques pour répondre à vos besoins d’actionnement ou d’isolation