Spécifications
Dimensions
- Diamètre du filetage de l’orifice d’air1/4 po
- Diamètre à 100 psi8.8 po
- Diamètre de la plaque d’extrémité5.87 po
- Force à la course maximale à 100 lb/po21000 lb
- Hauteur Gamme7 à 8 po
- Accident vasculaire cérébral7.20 po
- Appuyez sur Espacement2-3/4 po
Détails
- Filetage de l’orifice d’air standardUNC
- Type de filetage du port d’air1/4 UNC
- Type de pare-chocsAucun
- Plage de charge à 100 lb/po22300 à 2700 lb
- MatérielNéoprène
- Style printanierDouble collaborateur
- Fréquence naturelle du système1.92 Hz