Spécifications
Dimensions
- Diamètre du filetage de l’orifice d’air1/4 po
- Diamètre à 100 psi15.1 po
- Diamètre de la plaque d’extrémité11.3 po
- Force à la course maximale à 100 lb/po27900 lb
- Hauteur Gamme7-1/2 à 9-1/2 po
- Accident vasculaire cérébral4.80 po
- Appuyez sur Espacement6-1/4 po
Détails
- Filetage de l’orifice d’air standardUNC
- Type de filetage du port d’air1/4 UNC
- Type de pare-chocsInterne
- Plage de charge à 100 lb/po28400 à 11100 lb
- MatérielLatex
- Style printanierDouble collaborateur
- Fréquence naturelle du système1.83 Hz