Motion
YI-2B14-352

ITT ENIDINE
YI-2B14-352

Ressort pneumatique - style à double volute, course maximale de 6.00 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI02324110
N° MFRYI-2B14-352
Prix692.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ITT ENIDINE
YI-2B14-352

Ressort pneumatique - style à double volute, course maximale de 6.00 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI02324110
N° MFRYI-2B14-352
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
Prix692.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du filetage de l’orifice d’air
    3/4 po
  • Diamètre à 100 psi
    15.1 po
  • Diamètre de la plaque d’extrémité
    11.3 po
  • Force à la course maximale à 100 lb/po2
    7900 lb
  • Hauteur Gamme  
    7-1/2 à 9-1/2 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    6.00 po
  • Appuyez sur Espacement
    6-1/4 po

Détails

  • Filetage de l’orifice d’air standard
    UNC
  • Type de filetage du port d’air
    3/4 UNC
  • Type de pare-chocs
    Aucun
  • Plage de charge à 100 lb/po2
    8400 à 11100 lb
  • Matériel
    Latex
  • Style printanier
    Double collaborateur
  • Fréquence naturelle du système
    1.83 Hz

Aperçu

Description du fabricant
YI-2B14-352
  • Très durable, conçu avec précision et rentable pour une utilisation dans une grande variété d’applications d’actionnement et d’isolation des vibrations
  • Qualité et performance supérieures : conceptions éprouvées, construction à élément flexible en néoprène renforcé de tissu ou en caoutchouc naturel et dispositifs de retenue d’extrémité protégés contre la corrosion
  • En tant qu’actionneur, les ressorts pneumatiques Enidine offrent un mouvement linéaire ou angulaire
  • Rapport course-hauteur favorable par rapport aux bouteilles d'air et peut accepter une grande variété de milieux d'actionnement tels que l'air, l'eau, l'azote ou l'antigel
  • En tant qu’isolateur, les ressorts pneumatiques Enidine sont efficaces pour réduire les effets nocifs des vibrations
  • Peut isoler simultanément les vibrations et réguler la hauteur de la charge tout en permettant une isolation uniforme des vibrations sous diverses charges
  • Enidine offre une variété de types de ressorts pneumatiques pour répondre à vos besoins d’actionnement ou d’isolation