Motion
YI-2B15-375

ITT ENIDINE
YI-2B15-375

Ressort pneumatique - style à double volute, course maximale de 6.60 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI02324115
N° MFRYI-2B15-375
Prix1,432.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ITT ENIDINE
YI-2B15-375

Ressort pneumatique - style à double volute, course maximale de 6.60 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI02324115
N° MFRYI-2B15-375
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
Prix1,432.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du filetage de l’orifice d’air
    1/4 po
  • Diamètre à 100 psi
    16.7 po
  • Diamètre de la plaque d’extrémité
    11.3 po
  • Force à la course maximale à 100 lb/po2
    9000 lb
  • Hauteur Gamme  
    7-1/2 à 9-1/2 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    6.60 po
  • Appuyez sur Espacement
    6-1/4 po

Détails

  • Filetage de l’orifice d’air standard
    UNC
  • Type de filetage du port d’air
    1/4 UNC
  • Type de pare-chocs
    Aucun
  • Plage de charge à 100 lb/po2
    10300 à 12300 lb
  • Matériel
    Latex
  • Style printanier
    Double collaborateur
  • Fréquence naturelle du système
    1.67 Hz

Aperçu

Description du fabricant
YI-2B15-375
  • Très durable, conçu avec précision et rentable pour une utilisation dans une grande variété d’applications d’actionnement et d’isolation des vibrations
  • Qualité et performance supérieures : conceptions éprouvées, construction à élément flexible en néoprène renforcé de tissu ou en caoutchouc naturel et dispositifs de retenue d’extrémité protégés contre la corrosion
  • En tant qu’actionneur, les ressorts pneumatiques Enidine offrent un mouvement linéaire ou angulaire
  • Rapport course-hauteur favorable par rapport aux bouteilles d'air et peut accepter une grande variété de milieux d'actionnement tels que l'air, l'eau, l'azote ou l'antigel
  • En tant qu’isolateur, les ressorts pneumatiques Enidine sont efficaces pour réduire les effets nocifs des vibrations
  • Peut isoler simultanément les vibrations et réguler la hauteur de la charge tout en permettant une isolation uniforme des vibrations sous diverses charges
  • Enidine offre une variété de types de ressorts pneumatiques pour répondre à vos besoins d’actionnement ou d’isolation

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté