Spécifications
Dimensions
- Diamètre à 100 psi8.7 po
- Hauteur Gamme10-1/2 à 13 po
- Accident vasculaire cérébral13.00 po
Détails
- Type de pare-chocsAucun
- Plage de charge à 100 lb/po23000 à 3100 lb
- MatérielLatex
- Style printanierLobe roulant
- Fréquence naturelle du système1.33 Hz
Aperçu
- Très durable, conçu avec précision et rentable pour une utilisation dans une grande variété d’applications d’actionnement et d’isolation des vibrations
- Qualité et performance supérieures : conceptions éprouvées, construction à élément flexible en néoprène renforcé de tissu ou en caoutchouc naturel et dispositifs de retenue d’extrémité protégés contre la corrosion
- En tant qu’actionneur, les ressorts pneumatiques Enidine offrent un mouvement linéaire ou angulaire
- Rapport course-hauteur favorable par rapport aux bouteilles d'air et peut accepter une grande variété de milieux d'actionnement tels que l'air, l'eau, l'azote ou l'antigel
- En tant qu’isolateur, les ressorts pneumatiques Enidine sont efficaces pour réduire les effets nocifs des vibrations
- Peut isoler simultanément les vibrations et réguler la hauteur de la charge, ainsi que permettre une isolation uniforme des vibrations sous diverses charges
- Enidine offre une variété de types de ressorts pneumatiques pour répondre à vos besoins d’actionnement ou d’isolation
- Matériau de l’élément flexible : caoutchouc naturel