Motion
YI-1S4
Ressort pneumatique, style manchon, course maximale de 6.50 po
N° D’ARTICLE MI02324148
N° MFRYI-1S4
Prix160.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ressort pneumatique, style manchon, course maximale de 6.50 po
N° D’ARTICLE MI02324148
N° MFRYI-1S4
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
Prix160.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du filetage de l’orifice d’air
    1/8 po
  • Diamètre à 100 psi
    4.6 po
  • Diamètre de la plaque d’extrémité
    4.1 po
  • Force à la course maximale à 100 lb/po2
    540 lb
  • Hauteur Gamme  
    6-1/2 à 7-1/2 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    6.50 po

Détails

  • Filetage de l’orifice d’air standard
    UNC
  • Type de filetage du port d’air
    1/8 UNC
  • Type de pare-chocs
    Aucun
  • Plage de charge à 100 lb/po2
    800 à 900 lb
  • Matériel
    Néoprène
  • Style printanier
    Manchon
  • Fréquence naturelle du système
    1.33 Hz

Aperçu

Description du fabricant
YI-1S4-008 1/8 PROLONGÉ
  • Très durable, conçu avec précision et rentable pour une utilisation dans une grande variété d’applications d’actionnement et d’isolation des vibrations
  • Offrent une qualité et une performance supérieures : conceptions éprouvées, construction à élément flexible en néoprène renforcé de tissu ou en caoutchouc naturel et dispositifs de retenue d’extrémité protégés contre la corrosion
  • En tant qu’actionneur, les ressorts pneumatiques Enidine offrent un mouvement linéaire ou angulaire
  • Rapport course-hauteur favorable par rapport aux bouteilles d'air et peut accepter une grande variété de milieux d'actionnement tels que l'air, l'eau, l'azote ou l'antigel
  • En tant qu’isolateur, les ressorts pneumatiques Enidine sont efficaces pour réduire les effets nocifs des vibrations
  • Peut isoler simultanément les vibrations et réguler la hauteur de la charge, ainsi que permettre une isolation uniforme des vibrations sous diverses charges
  • Enidine offre une variété de types de ressorts pneumatiques pour répondre à vos besoins d’actionnement ou d’isolation