Motion
5182
Graisse polyvalente Pyroshield - Usage général, Composés antimoine, Dithiocarbamate sans cendres, Bentone, Alcool diacétone, Composition de composés de zinc, Qualité NLGI 2 , Couleur violette, Hydrorésistant, Maximum de +620 °F
N° D’ARTICLE MI02324617
N° MFR5182
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente Pyroshield - Usage général, Composés antimoine, Dithiocarbamate sans cendres, Bentone, Alcool diacétone, Composition de composés de zinc, Qualité NLGI 2 , Couleur violette, Hydrorésistant, Maximum de +620 °F
N° D’ARTICLE MI02324617
N° MFR5182
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Grade NLGI
    2

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Couleur
    Violet
  • Composition
    Composés antimoine, dithiocarbamate sans cendre, bentone, alcool diacétone, composés de zinc
  • Point d’éclair
    435 à 230 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    620 °F
  • Plage de température
    Maximum de +620 °F
  • Type
    Usage général
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
T-5182 PYROSHIELD EP2 ENGRENAGES OUVERTS COLLANTS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good