Spécifications
Dimensions
- Tailles de l’orifice de sortie d’entrée1-1/2 po
Détails
- Kit de réparation d'extrémité d'air476.V043.000
- Échappement d’air3/4 NPT
- Entrée d'air1/2 NPT
- Matériau de la billeNitrile
- Matériau de la section centraleAluminium
- Vérifier le matériau du siègeNitrile
- Mot-clé de descriptionBride 1-1/2 po ANSI/DIN
- Matériau de la membraneNitrile
- Série diaphragmeRobuste
- Type de port de sortie d’entréeBride ANSI/DIN
- Pression maximale105 psi
- Teneur maximale en solides3/16 po Dia.
- Débit maximum75 gal/min
- Matériau du joint toriqueNitrile
- Port d'entrée standardBride ANSI/DIN (horizontale/extrémité)
- Port de sortie standardANSI/DIN (horizontal/fin)
- Élévateur d’aspirationSec - 12.00 pi, humide - 29.00 pi
- Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typeBoulonné non métallique
- Trousse de réparation d'extrémité humideTROUSSE E4P BN
- Matériaux mouillésPolypropylène
Aperçu
Description du fabricant
POMPE POLY E4PA2R229 E4 AVEC BN/BN/BN
- Construction durable
- Vaste gamme de tailles et d’applications
- Diverse offre de matériaux pour vos applications
- Submersible et portable
- Non congelant, non étalé
- Fiabilité marche/arrêt