Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’orifice9/32 po
- Hauteur totale79 mm
- Longueur totale98 mm
- Largeur totale67 mm
- Port 1 taille/type3/8 NPT
- Poids0.95 lb
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Matériau du corpsLaiton
- Type de liquide compatibleAir, gaz inerte, huile légère, eau
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.8 Cv
- Pression de fonctionnement maximale+200 psi
- Pression de fonctionnement minimale10 psi
- Nombre de solénoïdes1
- Plage de pression de fonctionnement+10 à +200 (air, gaz inerte, eau, huile légère) psi
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +180 °F
- Sexe portuaireFemme
- Matériau du jointNitrile
- Isolation de bobine de solénoïdeCatégorie F
- Consommation d'énergie du solénoïde6.1 W
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50 Hz, 60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde110 V c.a., 120 V c.a.
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Fonctionnalité de la vanne2-Way, 2-Position normalement fermé