Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord4 po
- Taille4 po
- Poids3.36 lb
Détails
- Application• Agriculture• Produits chimiques• Pétrole• Construction• Manutention de matériaux• Irrigation• Fissuration
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Type de raccordBouchon antipoussière
- Matériau du jointBuna-N
- Matériau de la poignéeAcier inoxydable de type 316
- Numéro CUP du fabricant822353034026
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- MatérielAcier inoxydable 316SS
- Pression de fonctionnement maximale150 psi
- Type de piècePartie DP
- Types de produitsBouchons antipoussière DP en acier inoxydable
- TypeRaccord à action rapide
- CUP_NON822353034026
- Pression de service150 psi
Aperçu
- Toutes les tailles sauf 1/2" et 5" sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour le matériau et l'interchangeabilité
- La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l’interchangeabilité
- 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés sous les spécifications du mil
- La composition chimique de l’alliage d’acier inoxydable est analysée à chaque fusion
- Le certificat de test de composition est disponible sur demande
- Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po