Motion
T2EE 100

SKF
T2EE 100

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 165 mm, largeur de cône de 46 mm, largeur de coupelle de 39 mm
N° D’ARTICLE MI02334378
N° MFRT2EE 100
Prix499.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
T2EE 100

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 165 mm, largeur de cône de 46 mm, largeur de coupelle de 39 mm
N° D’ARTICLE MI02334378
N° MFRT2EE 100
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
Prix499.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    165 mm
  • Largeur totale
    47 mm
  • Poids
    8.72 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Série
    T2EE
  • CUP_NON
    7316571003504

Aperçu

Description du fabricant
T2EE-100 BRG