Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’arbre12.205 po
- Poids7.57 lb
- Largeur sur l’arbre1.969 po
- Largeur Largeur totale pour Speedi Slv1.969 po
Détails
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311268721
- MatérielAcier au carbone plaqué chrome
- Gamme d’arbres pour manchon Speedi12.015 à 12.021 po
- Nom commercial/de marqueSKF Manchon d’usure
- Type de produitManchon d’usure pour paroi épaisse
- Application typiqueUsines à rouleaux de ciment, aciéries, usines de transformation chimique
Aperçu
- Offre une solution plus rapide et économique pour réparer les arbres usés que la réparation d’arbre traditionnelle
- LDSLV4 manchons d'usure sont recommandés pour les applications où les conditions de fonctionnement des joints sont difficiles, en particulier là où les contaminants solides peuvent atteindre