Motion
15716
Joint d'huile en polyacrylate - Solide, diamètre d'arbre de 1.575 po, diamètre extérieur de 2.161 po, largeur totale de 0.511 po, conception HMSA16 , matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI02336174
N° MFR15716
Prix27.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'huile en polyacrylate - Solide, diamètre d'arbre de 1.575 po, diamètre extérieur de 2.161 po, largeur totale de 0.511 po, conception HMSA16 , matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI02336174
N° MFR15716
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
Prix27.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.161 po
  • Largeur totale
    0.511 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.575 po
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Boîtier
    Boîtier en métal
  • Plage de température continue
    -40 à 300°F
  • Mot-clé de description
    Conception HMSA16
  • Type de conception
    HMSA16
  • Matériau pour les lèvres
    Élastomère de polyacrylate (ACM)
  • Numéro CUP du fabricant
    085311287333
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3600 pi/min
  • Tolérance de pression
    10 psi à 0-1000 pi/min
  • Type de joint
    Double lèvre avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Moteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse, de nombreuses autres utilisations industrielles.

Aperçu

Description du fabricant
15716 JOINT D’HUILE
  • Boîtier métallique avec ID à bride inversée
  • Rempli de ressort
  • Lèvre unique avec lèvres à saleté auxiliaire/lèvre poussiéreuse (« Lèvre double »).