Motion
BC21-10-6-A
Raccord d’arbre à soufflet - à pince, 1.3130 po de diamètre extérieur, 1.6230 po de longueur, 7075 ou 2024 aluminium
N° D’ARTICLE MI02336484
N° MFRBC21-10-6-A
Prix257.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord d’arbre à soufflet - à pince, 1.3130 po de diamètre extérieur, 1.6230 po de longueur, 7075 ou 2024 aluminium
N° D’ARTICLE MI02336484
N° MFRBC21-10-6-A
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
Prix257.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    0.016 po
  • Alésage - Côté 1
    0.6250 po
  • Alésage - Côté 2
    0.3750 po
  • Taille de l’alésage
    0.6250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.623 po
  • Désalignement angulaire maximal
    1.50 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.006 po
  • Diamètre extérieur
    1.3130 po
  • Longueur totale
    1.6230 po
  • Taille du filetage
    M3
  • Pénétration de l’arbre
    0.811 po
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Matériel des soufflets
    Acier inoxydable 321
  • Tolérance de l’alésage
    +0,001 / -0,000 po
  • Style de couplage
    Serrure
  • Couple dynamique sans inversion
    60 po
  • Inversion dynamique du couple
    30 po
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium 7075 ou 2024
  • Instructions d’installation
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Température nominale
    -40 à 200 °F
  • Série
    C.-B.
  • Couple statique
    120 po
  • Capacité de couple
    10 pi-lb
  • Raideur de torsion
    400 po-lb/deg
  • CUP_NON
    63452906273

Aperçu

Description du fabricant
BC21-10-6-A RACCORD À SOUFFLET DE BRIDE