Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire0 °
- Axial Motion0.00 mm
- Alésage - Côté 112 mm
- Alésage - Côté 212 mm
- Taille de l’alésage0.4720 po
- Diamètre max. du dégagement1.2990 po
- Porte-clés - Côté 14 mm
- Porte-clés - Côté 24 mm
- Diamètre extérieur29 mm
- Longueur totale45 mm
- Désalignement parallèle0.00 mm
- Emplacement des vis10.6 mm
- Taille de la visM4
- Taille du filetageM4
- Poids0.43 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+.050 / +0,012 mm
- Matériau de couplageAcier inoxydable 303
- Type de couplagePince monopièce avec rainure de clavette
- Revêtement de finitionLumineux
- Code d’harmonisation8483608000
- Vidéo d’installation
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier inoxydable 303
- Rpm max.4000 tr/min
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Fini à visLumineux
- Matériau de la visAcier inoxydable série 18-8 300 avec Nypatch
- Type de vis/matériauAcier inoxydable série 18-8 300 avec Nypatch®
- SérieMCLC
- Cote de température-40 à +350 °F
- Capacité de couple24 pi-lb
- CUP_NON63452901299