Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire0 °
- Axial Motion0.00 mm
- Alésage - Côté 125 mm
- Alésage - Côté 225 mm
- Taille de l’alésage0.9840 po
- Diamètre max. du dégagement2.0280 po
- Diamètre extérieur45 mm
- Longueur totale75 mm
- Désalignement parallèle0.00 mm
- Emplacement des vis16.9 mm
- Taille de la visM6
- Taille du filetageM6
- Poids1.48 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0,050 mm / +0,012 mm
- Matériau de couplageAcier sans plomb 1215
- Type de couplagePince monopièce sans rainure de clavette
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Code d’harmonisation8483608000
- Vidéo d’installation
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier au carbone 1215
- Rpm max.4000 tr/min
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié avec Nypatch
- Type de vis/matériauAcier allié avec Nypatch®
- SérieMCLX
- Cote de température-40 à +350 °F
- Capacité de couple295 pi-lb
- CUP_NON63452901410