Motion
MWC25-8-6-A
Accouplement d’arbre de poutre - quatre poutres, diamètre extérieur de 25 mm, longueur de 30 mm, aluminium 7075
N° D’ARTICLE MI02337605
N° MFRMWC25-8-6-A
Prix107.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accouplement d’arbre de poutre - quatre poutres, diamètre extérieur de 25 mm, longueur de 30 mm, aluminium 7075
N° D’ARTICLE MI02337605
N° MFRMWC25-8-6-A
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
Prix107.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    8 mm
  • Alésage - Côté 2
    6 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5590 po
  • Désalignement angulaire maximal
    3 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.38 mm
  • Diamètre extérieur
    25 mm
  • Longueur totale
    30 mm
  • Taille du filetage
    M3
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0,025 / -0,000 mm
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Instructions d’installation
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    7075 Aluminium
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Nombre de faisceaux
    Quatre faisceaux
  • Température de fonctionnement
    -40 à +225 °F
  • Type de pince à vis
    Type de pince
  • Série
    Raccord de poutre série MW 4
  • Capacité de couple
    2.52 pi-lb
  • Raideur de torsion
    1.22 N-m/dég
  • CUP_NON
    63452905549

Aperçu

Description du fabricant
MWC25-8-6-A RACCORDEMENT DE PINCE À 4-BEAM