Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire0 °
- Axial Motion0.000 po
- Alésage - Côté 10,3750 po
- Alésage - Côté 20,3750 po
- Taille de l’alésage0.3750 po
- Diamètre max. du dégagement1.0330 po
- Diamètre extérieur0,8750 po
- Longueur totale1.3750 po
- Désalignement parallèle0.000 po
- Emplacement des vis0.313 po
- Taille de la vis#6-32
- Taille du filetage#6-32
- Poids0.18 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+.002 / +0,0005 po
- Matériau de couplageAcier sans plomb 1215
- Type de couplagePince deux pièces sans rainure de clavette
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Code d’harmonisation8483608000
- Vidéo d’installation
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier au carbone 1215
- Rpm max.4000 tr/min
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié avec Nypatch
- Type de vis/matériauAcier allié avec Nypatch®
- SérieSPX
- Cote de température-40 à +350 °F
- Capacité de couple40 pi-lb
- CUP_NON63452902643