Motion
TCL-36-12-F
Collier d’arbre - série TCL, une pièce - pince, acier - 1215 sans plomb, fileté, 2.2500-12 TPI en DI, 3.2500 po DE, 0.7500 po Large
N° D’ARTICLE MI02338186
N° MFRTCL-36-12-F
Prix89.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier d’arbre - série TCL, une pièce - pince, acier - 1215 sans plomb, fileté, 2.2500-12 TPI en DI, 3.2500 po DE, 0.7500 po Large
N° D’ARTICLE MI02338186
N° MFRTCL-36-12-F

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix89.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.2500 po
  • Largeur
    0.7500 po

Détails

  • Filetage de l’alésage
    2.2500-12
  • Construction
    Une pièce - Pince
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Matériel
    Acier - 1215 sans plomb
  • Série
    LCT
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER DE SERRAGE MONOBLOC TCL-36-12-F