Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur55 gal (É.-U.)
- Classe ISO220
- Hauteur totale34.75 po
- Longueur totale23.5 po
- Largeur totale23.5 po
- Durée de conservation6 ans
- Poids445.00 lb
Détails
- Additifs inclusAnti-usure
- ApplicationLes séries LUBRIPLATE SYNAC 150, 220 et 320 sont d’excellents lubrifiants pour les pompes à vide, les souffleurs, les boîtes d’engrenages, les centrifugeuses et les chaînes.
- CompositionFluide synthétique à base de colorant
- Type de contenantFût
- Caractéristiques et avantages•Excellente stabilité à haute température et résistance à l’oxydation •Très faibles tendances à la formation de dépôts •Excellentes caractéristiques de démulsibilité
- Point d’éclair285°C/545°F
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- Numéro CUP du fabricant089215493715
- Type d’huileSynthétique à base de colorant
- Type de produitOutil pneumatique et huile pour compresseur d’air
- CUP_NON089215493715
- Viscosité201
- Indice de viscosité74
Aperçu
- Excellente stabilité à haute température et résistance à l’oxydation
- Très peu de tendances à former des dépôts
- Excellentes caractéristiques de démulsibilité
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Graisse robotisée Lubriplate EP-0Passez facilement à travers les engrenages. Notre complexe de lithium semi-fluidggraisse est fabriqué de manière experte avec des fluides d’hydrocarbures synthétiques PAO et de l’huile minérale, assurant une performance durable dans tous les carters d’engrenages robotisés.
Voir la documentation
Lubrifiant pour engrenages Lubriplate WormLubriplate PGO-FGL-460 est un lubrifiant pour engrenages à vis sans fin 100 % synthétique homologué NSF H1 pour les applications exigeantes de machines alimentaires. Il offre une durée de vie prolongée, une résistance supérieure à l’oxydation, une biodégradabilité et des économies d’énergie allant jusqu’à 7 %.
Voir la documentation
Graisse de qualité alimentaire LubriplateLubriplate et Motion, deux noms auxquels vous pouvez faire confiance pour des solutions à tous vos besoins en matière de lubrification de machines alimentaires. Ensemble, nous avons les produits et l’expertise nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de vos machines année après année.
Voir la documentation
Lubrifiant FLG2En plus d’offrir la protection anti-usure inégalée à laquelle les clients doivent s’attendre des graisses de qualité alimentaire Lubriplate H1 , l’additif XTREMITY a révolutionné les graisses de qualité alimentaire en offrant une protection d’application à pression extrême.
Voir la documentation
Plus de ressources
Traitement de l’eau et des eaux usées Lubriplate
Fluides synthétiques pour compresseur d'air et souffleur Lubriplate. Aération. Séparation. Oxydation.
Poursuivre la production avec Lubriplate et Perma
Débloquez des avantages inégalés avec les lubrifiants automatiques Perma et les graisses haute performance et robustes Lubriplate.