Motion
TAMBOUR D'HUILE LT DE LA POMPE À VIDE

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
VACUUM PUMP OIL LT DRUM

Huile pour pompe à vide de la série HUILE DE POMPE À ASPIRATEUR - n°, 55 gal, fût, qualité 10 SAE, qualité ISO 32
N° D’ARTICLE MI02338521
N° MFRVACUUM PUMP OIL LT DRUM
Price$2,459.75/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
VACUUM PUMP OIL LT DRUM

Huile pour pompe à vide de la série HUILE DE POMPE À ASPIRATEUR - n°, 55 gal, fût, qualité 10 SAE, qualité ISO 32
N° D’ARTICLE MI02338521
N° MFRVACUUM PUMP OIL LT DRUM
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
Votre prix2,459.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    32
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Grade SAE
    10
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    439.00 lb

Details

  • Additifs inclus
    Antiboue
  • Application
    LUBRIPLATE La LUMIÈRE À HUILE DE POMPE À ASPIRATEUR est recommandée pour les pompes à vide rotatives à palettes généralement associées à des instruments délicats.
  • Type de base
    Minéral
  • Couleur
    Ambre
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Type de contenant
    Fût
  • Caractéristiques et avantages
    •Aucun additif comme les inhibiteurs de rouille •Lubrification optimale sans formation de dépôts de carbone
  • Point d’éclair
    219°C/425 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215494415
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile de pompe à vide
  • Type de produit
    Huile pour machine
  • CUP_NON
    089215494415
  • Viscosité
    34
  • Indice de viscosité
    122

Aperçu

Description du fabricant
VOYANT D'HUILE DE POMPE À VIDE 55 GAL L0944-062
  • Aucun additif comme les inhibiteurs de rouille
  • Lubrification optimale sans formation de dépôts de carbone

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté