Motion
HUILE POUR POMPE À VIDE 1QT

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
VACUUM PUMP OIL 1QT

Huile pour pompe à vide de la série HUILE DE POMPE À ASPIRATEUR - No, 1 pinte, bouteille, qualité 30 SAE, qualité ISO 100
N° D’ARTICLE MI02338522
N° MFRVACUUM PUMP OIL 1QT
Prix19.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
VACUUM PUMP OIL 1QT

Huile pour pompe à vide de la série HUILE DE POMPE À ASPIRATEUR - No, 1 pinte, bouteille, qualité 30 SAE, qualité ISO 100
N° D’ARTICLE MI02338522
N° MFRVACUUM PUMP OIL 1QT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix19.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 pinte (É.-U.)
  • Classe ISO
    100
  • Hauteur totale
    9 po
  • Longueur totale
    13 po
  • Largeur totale
    9.5 po
  • Grade SAE
    30
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    2.10 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Antiboue
  • Application
    LUBRIPLATE L’HUILE POUR POMPE À VIDE est recommandée pour la plupart des pompes à vide rotatives à palettes et à lobe rotatif.
  • Type de base
    Minéral
  • Couleur
    Ambre
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Type de contenant
    Bouteille
  • Caractéristiques et avantages
    •Aucun additif comme les inhibiteurs de rouille •Lubrification optimale sans formation de dépôts de carbone
  • Point d’éclair
    252°C/485 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215694501
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile de pompe à vide
  • Type de produit
    Huile pour machine
  • CUP_NON
    089215694501
  • Viscosité
    97
  • Indice de viscosité
    109

Aperçu

Description du fabricant
HUILE POUR POMPE À VIDE 1 QT. L0945-054
  • Aucun additif comme les inhibiteurs de rouille
  • Lubrification optimale sans formation de dépôts de carbone