Motion
SYNTHÉTIQUE HAUTE TEMPÉRATURE NO 220 TAMBOUR

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNTHETIC HIGH TEMP NO.220 DRUM

Huile synthétique pour engrenages de série haute température - 55 gal, tambour, 220 ISO, 90 SAE, synthétique, composition d’huile à base d’ester, n°
N° D’ARTICLE MI02338535
N° MFRSYNTHETIC HIGH TEMP NO.220 DRUM
Prix9,910.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNTHETIC HIGH TEMP NO.220 DRUM

Huile synthétique pour engrenages de série haute température - 55 gal, tambour, 220 ISO, 90 SAE, synthétique, composition d’huile à base d’ester, n°
N° D’ARTICLE MI02338535
N° MFRSYNTHETIC HIGH TEMP NO.220 DRUM
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
Votre prix9,910.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    220
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Grade SAE
    90
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    445.00 lb

Détails

  • Numéro AGMA
    5
  • Application
    Chaînes de four, roulements et engrenages à haute température
  • Type de base
    Esther synthétique
  • Couleur
    Ambre
  • Composition
    Huile synthétique à base d’ester
  • Type de contenant
    Fût
  • Point d’éclair
    290°C/554 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215478019
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile synthétique
  • Point d’écoulement
    -21°C/626 °F
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • Plage de température
    Maximum de +600 °F
  • CUP_NON
    089215478019
  • Viscosité
    220

Aperçu

Description du fabricant
L0780-062 LIQUIDE N°220 TAMBOUR
  • Élimine l’accumulation de carbone sur les chaînes
  • Ne contient pas de COV nocifs qui polluent l’atmosphère
  • La chimie avancée de l’ester réduit la friction, l’usure et les coûts énergétiques