Motion
225-PLUS

BAHCO TOOLS
225-PLUS

Scie à métaux, style de cadre : coupe affleurante, longueur de lame : 12 po, longueur totale : 300mm po, rangement de lame intégré
N° D’ARTICLE MI02339329
N° MFR225-PLUS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BAHCO TOOLS
225-PLUS

Scie à métaux, style de cadre : coupe affleurante, longueur de lame : 12 po, longueur totale : 300mm po, rangement de lame intégré
N° D’ARTICLE MI02339329
N° MFR225-PLUS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    12 po
  • Longueur totale
    300 mm
  • Dents par pouce
    24

Détails

  • Matériau de la lame
    Bimétal
  • Lame(s) incluses
    Bimétallique 12 po (24 TPI)
  • Rangement de lame intégré
    Rangement de lame intégré
  • Style de cadre
    Coupe affleurante
  • Nombre de pièces
    1
  • Postes
    55 °
  • Types de produits
    Scie à métaux manuelle
  • Réglage de la tension
    Tension réglable

Aperçu

Description du fabricant
PLUS DE 225-PLUS MÉTAUX PROFESSIONNELLES, CADRE 12 PO
  • Mécanisme de tension de lame avec ressort de retenue de lame pour un changement de lame facile
  • Tension très élevée de la lame pour des coupes droites et précises
  • Cadre professionnel et solide pouvant être utilisé comme scie à boussole
  • Rangement supplémentaire des lames dans le cadre tubulaire
  • Section arrière rectangulaire robuste pour le rangement des lames, peut également être utilisée comme scie à boussole