Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame6 po
- Longueur totale150 mm
- Dents par pouce32
Détails
- Matériau de la lameMétal
- Lame(s) inclusesMétal 6 po (32 TPI)
- Rangement de lame intégréStockage non intégré
- CouleurOrange
- Matériau du cadreAcier galvanisé
- Style de cadreService standard
- Style de poignéeBois
- Types de produitsScie à métaux miniature
- Réglage de la tensionTension réglable
Aperçu
- Cadre profilé en acier solide
- Poignée en bois
- Finition en zinc
- Poignée en bois à action de torsion rapide pour un tensionnement facile de la lame
- 228 est emballé dans un manchon protecteur