Spécifications
Dimensions
- Angle de têteDécalage
- Épaisseur de la tête5/16 x 11/32 po / 253 x 254 mm
- Largeur de la tête extérieure19/32 x 21/32 po / 253 x 254 mm
- Longueur totale7-5/8 po
- Poids0.19 lb
- Taille de la clé3/8 x 7/16 po / 253 x 254 mm
Détails
- Angle de décalage10 °
- Revêtement de finitionChrome satiné
- Style de poignéePlat
- Système de mesureImpériale
- Nombre de finsDouble extrémité
- Clé à cliquetClé à cliquet non incluse
- Pointes de support12 PT
- CUP_NON662459103307
- Type de cléAccès serré
Aperçu
- La conception de l’ouverture du boîtier SUPERTORQUE® permet l’application d’un couple plus élevé sans arrondir ou déformer les points de fixation hexagonaux
- Aucun contact n’est établi aux coins
- Au lieu de cela, des forces de serrage sont placées sur les surfaces planes derrière les points
- L’extrémité de la boîte décalée 10° permet un dégagement dans les endroits restreints
- Les tailles sont clairement indiquées sur les extrémités de la poignée
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Boîte à outils de découpe en mousse Williams ToolsLa trousse d’outils techniques pour découpe en mousse comprend un chariot roulant à sept tiroirs avec des inserts en mousse qui gardent les outils organisés, protégés et accessibles. Conçu pour l’efficacité et la portabilité, il prend en charge les principes 5S tout en réduisant les dommages et les pertes.
Voir la brochure- Williams Tools@Height
Williams Tools@Height
Voir la brochure
Étude de cas sur les outils WilliamsUne entreprise multinationale de commerce électronique est notre client de longue date. Nous avons fourni de nombreuses solutions aux centres de traitement des commandes de ce client à l’échelle nationale, y compris des pièces de convoyeur personnalisées et des capteurs de vision de la machine.
Voir la circulaire