Motion
7731A
Tight-Access - Impérial, 3/4 x 7/8 po, taille de clé, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02341054
N° MFR7731A
Prix44.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tight-Access - Impérial, 3/4 x 7/8 po, taille de clé, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02341054
N° MFR7731A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix44.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Décalage
  • Épaisseur de la tête
    1/2 x 9/16 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de la tête extérieure
    1-3/32 x 1-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    12-1/32 po
  • Poids
    0.73 lb
  • Taille de la clé
    3/4 x 7/8 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Angle de décalage
    10 °
  • Revêtement de finition
    Chrome satiné
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Clé à cliquet
    Clé à cliquet non incluse
  • Pointes de support
    12 PT
  • CUP_NON
    662459103338
  • Type de clé
    Accès serré

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ POLYGONALE 7731A À DOUBLE TÊTE, CHROME
  • La conception de l’ouverture du boîtier SUPERTORQUE® permet l’application d’un couple plus élevé sans arrondir ou déformer les points de fixation hexagonaux
  • Aucun contact n’est établi aux coins
  • Au lieu de cela, des forces de serrage sont placées sur les surfaces planes derrière les points
  • L’extrémité de la boîte décalée 10° permet un dégagement dans les endroits restreints
  • Les tailles sont clairement indiquées sur les extrémités de la poignée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon