Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Longueur totale15 po
Détails
- Tête flexibleTête fixe
- Style de prisePrise confortable
- Forme de têtePoire
- Type de versionStandard
- Style inverséInversé standard
Aperçu
- La tête fermée est scellée pour empêcher la poussière, la saleté et les liquides de pénétrer dans la tête, préservant ainsi la lubrification interne
- Le cliquet monobloc forgé offre résistance et sécurité pour les applications industrielles
- La poignée confortable et lisse permet une utilisation toute la journée sans gants
- L’engrenage à 36 dents avec 10° d’engagement permet l’engagement dans les zones de travail étroites
- Le placage nickel/chrome offre une protection accrue contre la rouille et la corrosion
- Les modèles au fini chromé sont dotés d’un extérieur miroir qui peut être facilement nettoyé après chaque utilisation
- Cliquet à cliquet unique conçu pour des tolérances plus serrées entre le cliquet et l’engrenage, ce qui réduit la fatigue du métal et le glissement sous charge
- Ne nécessite pas autant de pièces de travail, réduisant ainsi les bris et les pièces à réparer
- Le levier de marche arrière facile d’accès permet à l’utilisateur de changer de direction de travail rapidement et facilement d’une seule main
- Trousse de réparation no S-52EHRA
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Boîte à outils de découpe en mousse Williams ToolsLa trousse d’outils techniques pour découpe en mousse comprend un chariot roulant à sept tiroirs avec des inserts en mousse qui gardent les outils organisés, protégés et accessibles. Conçu pour l’efficacité et la portabilité, il prend en charge les principes 5S tout en réduisant les dommages et les pertes.
Voir la brochure- Williams Tools@Height
Williams Tools@Height
Voir la brochure
Étude de cas sur les outils WilliamsUne entreprise multinationale de commerce électronique est notre client de longue date. Nous avons fourni de nombreuses solutions aux centres de traitement des commandes de ce client à l’échelle nationale, y compris des pièces de convoyeur personnalisées et des capteurs de vision de la machine.
Voir la circulaire