Motion
MS-14-16RC

WILLIAMS TOOLS
MS-14-16RC

Ensemble de douilles à chocs - Système de mesure métrique, Impact, 6 pointes de douille PT, 1/2 po taille d’entraînement, style arbre profond standard, nombre de douilles : 10 PC
N° D’ARTICLE MI02341350
N° MFRMS-14-16RC
Prix273.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WILLIAMS TOOLS
MS-14-16RC

Ensemble de douilles à chocs - Système de mesure métrique, Impact, 6 pointes de douille PT, 1/2 po taille d’entraînement, style arbre profond standard, nombre de douilles : 10 PC
N° D’ARTICLE MI02341350
N° MFRMS-14-16RC
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
Prix273.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille maximale
    27 mm
  • Taille min.
    10 mm
  • Longueur totale
    3-1/2 po, 3-1/4 po
  • Tailles de douille
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 27 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ouverture lobulaire Supertorque
  • Accessoires inclus
    Rail à pince
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    16
  • Nombre de douilles
    10 PC
  • Style d’arbre
    Profondeur standard
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de jeu de douilles
    Impact
  • CUP_NON
    662459324566

Aperçu

Description du fabricant
MS-14-16RC , 1/2 DRDPIMPSET, 6-PT, 16-PC
  • Ouvertures lobulaires SUPERTORQUE® pour une plus grande puissance de rotation sans déformer la fixation
  • Conçu pour un engagement maximal sur les fixations à 6 points
  • Convient à une utilisation avec des clés à chocs pneumatiques et électriques
  • Spécialement traité à la chaleur pour une utilisation par impact afin d’assurer une longue durée de vie, une sécurité et une durabilité accrues
  • L’ensemble comprend : douilles à percussion de 10 mm à 27 mm et rail à pince

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté